• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ubbink France - 169943 - Term ventil toit plat D160 iso

  • Terminal Ventilation Toit Plat isolé D160mm
    • Fabricant : Ubbink France
    • Réf. fabricant : 169943
    • Référence Sonepar : 03350521947
    • EAN : 8713645219479
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Terminal de ventilation toit plat diamètre 160mm isolé noir

•Les Atouts de l'article:

Il résiste aux conditions climatiques difficiles tout en étant résistant aux U.V. Discret, le terminal de ventilation est également performant avec une large capacité de ventilation ainsi qu’une faible perte de charges. Le chapeau amovible et le tube de 60 cm facilite son installation.Existe en 2 versions : non isolé et isolé (permet d’éviter la condensation de se former et ainsi de préserver la durée de vie des installations). Matériaux :Chapeau : polypropylèneSolin : aluminium Le terminal de ventilation toit plat est fait à partir d’un polypropylène (PP) de haute qualité. Léger, il ne se déforme pas et ne se fissure pas.Le chapeau et le conduit du terminal sont fabriqués à partir de matières premières recyclées.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver