• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ubbink France - 172095 - Valetis D160 brun + Multidiam

  • Terminal de ventilation Valetis universel D160mm brun avec multidiam
    • Fabricant : Ubbink France
    • Réf. fabricant : 172095
    • Référence Sonepar : 03350524093
    • EAN : 8713645240930
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Terminal de ventilation Valetis universel brun UB gris avec multidiam

•Les Atouts de l'article:


Bavette souple Ubiflex® de grande taille (600 x 600 mm) permettant de s'adapter à de nombreuses tuiles
Avec adaptateur multi-diamètre du ø100 au ø160mm
Peut se poser dès 16° de pente

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver