• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ubbink France - 203778 - Carton Duo Roll 310mmx50m ocre

  • Closoir de faîtage Duo Roll en carton dérouleur larg.310mm long.50m ocre
    • Fabricant : Ubbink France
    • Réf. fabricant : 203778
    • Référence Sonepar : 03350203778
    • EAN : 8713645145129
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Closoir de faîtage Airtec Duo Roll largeur 310mm, longueur 50m ocre en carton dérouleur.

•Les Atouts de l'article:

Pas de perte. La longueur restante est indiquée sur le mètre ruban collé au dos du closoir. Simple à stocker.Matériau : alu 1/10e (Stabilité aux U.V) et PP.Facilité de stockage Carton résistant aux chocs et chutesPlusieurs coloris s'adaptant parfaitement aux différentes couvertures

•Les Atouts de la gamme:

Placé sous les tuiles faîtières ou d’arêtiers, le closoir AIRTEC Duo Roll assure la ventilation de la couverture. Garantie 10 ans. Il comporte deux bandes adhésives de type butyle. L’aPPlication sur tuile propre et sèche est impérative pour garantir son efficacité. Largeurs 310 et 400mm tous coloris certifiées QB35 par le CSTB. Surface de ventilation : 202 cm²/m. Disponible en version carton dérouleur de 50 mètres.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver