• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ubbink France - 66843 - Écran Ubitex 1,5x50m

  • Écran de sous-toiture nano-perforé Ubitex larg.1,5m long.50m
    • Fabricant : Ubbink France
    • Réf. fabricant : 66843
    • Référence Sonepar : 03350066843
    • EAN : 8713645076980
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Écran de sous-toiture nano-perforé Ubitex® largeur 1500mm, en rouleau de 50m.

•Les Atouts de l'article:

Il est particulièrement recommandé pour les toits à grands éléments de couverture ne nécessitant pas une importante circulation sur le toit. Solution économique pour les toits froidsConvient aux toits à grands éléments de couvertureÉcran micro-perforé

•Les Atouts de la gamme:

Solution économique pour les toits froids (non isolés), L’UBITEX® convient parfaitement pour une pose tendue entre chevrons sans contact avec l’isolant. Il est particulièrement recommandé pour les toits à grands éléments de couverture ne nécessitant pas une importante circulation sur le toit. L’UBITEX® est micro-perforé et se fixe sur des chevrons espacés de 60 cm. Il se pose ouvert au faîtage et sur suPPort discontinu. Il doit être ventilé de l’égout au faîtage.