• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Unex - 1257 - Embases équerre intérieur

  • Embases équerre naturel U60X
    • Fabricant : Unex
    • Réf. fabricant : 1257
    • Référence Sonepar : 00425000667
    • EAN : 8428884015378
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embases équerre naturel U60X. Pour câblages en installations intérieures. Diamètre du trou de fixation 5 mm.

•Les Atouts de l'article:

Pour installation intérieure exclusivement. - Pour des colliers de largeur 2,5 mm, 3,6 mm ou 4,8 mm. - Large plage de température de service de -40 à +60°C. - Bonne résistance mécanique. - Matériau isolant Sans halogènes. - Certifiée NF.A utiliser en association avec les colliers réf. 2221, 2225, 2233, 2235, 2237, 2244, 2247, 2249.

•Les Atouts de la gamme:

Gamme d'éléments de fixation complémentaires de notre gamme de colliers 22 couleur naturel.Pour faciliter le maintien en position de fils, câbles ou faisceaux dans les armoires électriques ou sur les chassis de machines.

•Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver