Description
Rivets plastique naturel Ø5 x 8 U60X. Pour la fixation isolante de la goulotte de câblage. Perçage 5,1 mm < Ø < 5,25 mm et épaisseur platine + Goulotte 2 mm < e < 5 mm.
•Les Atouts de l'article:
Bonne résistance mécanique.Pour la fixation des goulottes vous pouvez utiliser au choix : - Réf. 1305 : Perçage 5,1 mm < Ø < 5,25 mm et épaisseur platine + Goulotte 2 mm < e < 5 mm - Réf. 1309 : Perçage 6,1 mm < Ø < 6,5 mm et épaisseur platine + Goulotte 5 mm < e < 9 mm - Réf. 1318 : Perçage 6,1 mm < Ø < 6,5 mm et épaisseur platine + Goulotte 10 mm < e < 18 mm
•Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes de câblage 77 gris RAL 7030 est conçue pour le câblage d'armoires électriques et de communication. - Certifiée pour la plupart des marchés dans le monde. - 25 dimensions disponibles. - 7 profondeurs disponibles de 18 à 100 mm. - Les profilés sont livrés couvercles montés. - Facilité d'ouverture et de fermeture du couvercle. - Pas de glissement du couvercle quelle que soit la position de montage. - Rigidité du profil pour faciliter le montage. - Languettes résistantes et flexibles. Elles s'enlèvent si nécessaire pour les sorties de câbles ou les dérivations. - Possibilité de dérivation jusqu'à la base pour optimiser la section utile. - Absence d'arêtes vives et de pointes coupantes pour protéger l'utilisateur et les câbles. - Matériau isolant.La gamme comporte également : - Des goulottes de câblage de couleur bleu - 13 dimensions disponibles. - Des agrafes pour la séparation des circuits et la rétention des câbles. - Une agrafe de compactage. - Une solution de repérage indépendante du couvercle. - Des couvercles également disponibles seuls avec une autre référence. - Des rivets isolants pour la fixation des goulottes.
•Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
•Les Atouts de l'article:
Bonne résistance mécanique.Pour la fixation des goulottes vous pouvez utiliser au choix : - Réf. 1305 : Perçage 5,1 mm < Ø < 5,25 mm et épaisseur platine + Goulotte 2 mm < e < 5 mm - Réf. 1309 : Perçage 6,1 mm < Ø < 6,5 mm et épaisseur platine + Goulotte 5 mm < e < 9 mm - Réf. 1318 : Perçage 6,1 mm < Ø < 6,5 mm et épaisseur platine + Goulotte 10 mm < e < 18 mm
•Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes de câblage 77 gris RAL 7030 est conçue pour le câblage d'armoires électriques et de communication. - Certifiée pour la plupart des marchés dans le monde. - 25 dimensions disponibles. - 7 profondeurs disponibles de 18 à 100 mm. - Les profilés sont livrés couvercles montés. - Facilité d'ouverture et de fermeture du couvercle. - Pas de glissement du couvercle quelle que soit la position de montage. - Rigidité du profil pour faciliter le montage. - Languettes résistantes et flexibles. Elles s'enlèvent si nécessaire pour les sorties de câbles ou les dérivations. - Possibilité de dérivation jusqu'à la base pour optimiser la section utile. - Absence d'arêtes vives et de pointes coupantes pour protéger l'utilisateur et les câbles. - Matériau isolant.La gamme comporte également : - Des goulottes de câblage de couleur bleu - 13 dimensions disponibles. - Des agrafes pour la séparation des circuits et la rétention des câbles. - Une agrafe de compactage. - Une solution de repérage indépendante du couvercle. - Des couvercles également disponibles seuls avec une autre référence. - Des rivets isolants pour la fixation des goulottes.
•Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer