• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Unex - 1309 - Rivets plastique Ø6 x 12

  • Rivets plastique naturel Ø6 x 12 U60X
    • Fabricant : Unex
    • Réf. fabricant : 1309
    • Référence Sonepar : 00425000617
    • EAN : 8428884015408
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rivets plastique naturel Ø6 x 12 U60X. Pour la fixation isolante de la goulotte de câblage. Perçage 6,1 mm < Ø < 6,5 mm et épaisseur platine + Goulotte 5 mm < e < 9 mm.

•Les Atouts de l'article:

Bonne résistance mécanique.Pour la fixation des goulottes vous pouvez utiliser au choix :réf. 1305 : Perçage 5,1 mm < Ø < 5,25 mm et épaisseur platine + Goulotte 2 mm < e < 5 mmréf. 1309 : Perçage 6,1 mm < Ø < 6,5 mm et épaisseur platine + Goulotte 5 mm < e < 9 mmréf. 1318 : Perçage 6,1 mm < Ø < 6,5 mm et épaisseur platine + Goulotte 10 mm < e < 18 mmMatériau isolant.

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes de câblage 77 couleur gris RAL 7030 est conçue pour le câblage d'armoires électriques et de communication.Certifiée pour la plupart des marchés dans le monde.25 dimensions disponibles.7 profondeurs disponibles de 18 à 100 mm.La gamme comporte également :Des goulottes de câblage de couleur bleu - 13 dimensions disponibles.Des agrafes pour la séparation des circuits et la rétention des câbles.Une agrafe de compactage.Une solution de repérage indépendante du couvercle.Des couvercles également disponibles seuls avec une autre référence.Des rivets isolants pour la fixation des goulottes.

•Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver