• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Unex - T-150.07 - Couvercle gris L150

  • Couvercle gris RAL7030 L150 U23X
    • Fabricant : Unex
    • Réf. fabricant : T-150.07
    • Référence Sonepar : 00425000854
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Couvercle gris RAL7030 L150 U23X. Pour remplacer à l'identique les couvercles des goulotts des Gammes 07 et 77. Les goulottes des Gammes 07 et 77 sont livrées avec leur couvercle.

•Les Atouts de l'article:

Pour vous éviter de commander une goulotte complète quand vous avez seulement besoin du couvercle.Matériau isolant.

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes de câblage 77 couleur gris RAL 7030 est conçue pour le câblage d'armoires électriques et de communication.Certifiée pour la plupart des marchés dans le monde.25 dimensions disponibles.7 profondeurs disponibles de 18 à 100 mm.La gamme comporte également :Des goulottes de câblage de couleur bleu - 13 dimensions disponibles.Des agrafes pour la séparation des circuits et la rétention des câbles.Une agrafe de compactage.Une solution de repérage indépendante du couvercle.Des couvercles également disponibles seuls avec une autre référence.Des rivets isolants pour la fixation des goulottes.

•Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver