Description
Colliers de câblage ambiance chimie UV extérieur/intérieur noir 2,5x101 U71X. Pour la fixation et le repérage des câbles et tubes en ambiances chimiques agressives.
•Les Atouts de l'article:
Diamètre max./min. de serrage : 22mm / 1,6mmResistance minimale à la traction en boucle : 8,16 Kg Type 1
•Les Atouts de la gamme:
La gamme de Colliers d'installation 22HD en U71X couleur noir est conçue pour les applications en environnements chimiques, à l'intérieur comme à l'extérieur exposé aux UV.Composée de 6 références.4 largeurs disponibles : 2,5 mm, 3,6 mm, 4,8 mm et 7,6 mm.Serrage main pour faciliter la mise en oeuvre sans outil spécifique (Serrage pince possible).Crantés sur toute leur longueur donc pas de diamètre minimum de serrage.Très bon comportement aux UV. et aux intempéries.Large plage de température de service : -60°C à +105°C.Très grande résistance à la traction : Type 2 pour les largeurs 4,8 et 7,6mm.Certifiés NF.Matériau isolant sans halogènes.Type 2 : Les colliers gardent 100% de la résistance à la traction déclarée, après un protocole de vieillissement accéléré.
•Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
•Les Atouts de l'article:
Diamètre max./min. de serrage : 22mm / 1,6mmResistance minimale à la traction en boucle : 8,16 Kg Type 1
•Les Atouts de la gamme:
La gamme de Colliers d'installation 22HD en U71X couleur noir est conçue pour les applications en environnements chimiques, à l'intérieur comme à l'extérieur exposé aux UV.Composée de 6 références.4 largeurs disponibles : 2,5 mm, 3,6 mm, 4,8 mm et 7,6 mm.Serrage main pour faciliter la mise en oeuvre sans outil spécifique (Serrage pince possible).Crantés sur toute leur longueur donc pas de diamètre minimum de serrage.Très bon comportement aux UV. et aux intempéries.Large plage de température de service : -60°C à +105°C.Très grande résistance à la traction : Type 2 pour les largeurs 4,8 et 7,6mm.Certifiés NF.Matériau isolant sans halogènes.Type 2 : Les colliers gardent 100% de la résistance à la traction déclarée, après un protocole de vieillissement accéléré.
•Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer