Description
Colliers pour ambiance acide intérieure gris RAL7030 4,8x188 PP. Pour la fixation des câbles et le repérage en ambiances acide.
•Les Atouts de l'article:
Diamètre max./min. de serrage : 45mm / 1,6mmResistance minimale à la traction en boucle : 13,6 Kg Type 1
•Les Atouts de la gamme:
La gamme de Colliers 22PP couleur gris est conçue pour répondre aux contraintes des environnements chimiques très agressifs, en particulier en présence d'acides forts, et exlusivement pour des applications à l'intérieur.Composée de 5 références.2 largeurs disponibles : 4,8 mm et 7,6 mm.Serrage main pour faciliter la mise en oeuvre sans outil spécifique.Large plage de température de service : -40°C à +85°C.Matériau isolant sans halogènes.Applications intérieures.
•Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
•Les Atouts de l'article:
Diamètre max./min. de serrage : 45mm / 1,6mmResistance minimale à la traction en boucle : 13,6 Kg Type 1
•Les Atouts de la gamme:
La gamme de Colliers 22PP couleur gris est conçue pour répondre aux contraintes des environnements chimiques très agressifs, en particulier en présence d'acides forts, et exlusivement pour des applications à l'intérieur.Composée de 5 références.2 largeurs disponibles : 4,8 mm et 7,6 mm.Serrage main pour faciliter la mise en oeuvre sans outil spécifique.Large plage de température de service : -40°C à +85°C.Matériau isolant sans halogènes.Applications intérieures.
•Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer