• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Unex - 2244-3 - Colliers pour usage intérieur 4,8x188

  • Colliers pour usage intérieur gris RAL7035 4,8x188 U60X
    • Fabricant : Unex
    • Réf. fabricant : 2244-3
    • Référence Sonepar : 00425000652
    • EAN : 8428884023595
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Colliers pour usage intérieur gris RAL7035 4,8x188 U60X. Pour la fixation des câbles et tubes IRL.

•Les Atouts de l'article:

Diamètre max./min. de serrage : 45mm / 1,6mmResistance minimale à la traction en boucle : 22,6 Kg Type 2

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de Colliers 22 en U60X couleur gris RAL 7035 est conçue, pour être associée à nos embases RAL 7035, ainsi qu'à notre chemin de câbles isolant RAL 7035, pour la fixation des câbles et des tubes exclusivement à l'intérieur.Composée de 5 références.3 largeurs disponibles : 3,6 mm ; 4,8 mm et 7,6 mm.Couleur RAL 7035 pour une parfaite homogénéité avec les autres composants (Tubes, boîtes, etc.)Serrage main pour faciliter la mise en oeuvre sans outil spécifique.Crantés sur toute leur longueur donc pas de diamètre minimum de serrage.Large plage de température de service : -40°C à +85°C.Certifiés NF.Sans halogènes.Ces colliers peuvent être associés à différentes embases RAL 7035 :Embase à cheville diamètre de perçage 8 mm réf. 1251-3,Embase à cheville diamètre de perçage 6 mm réf. 1253-3,Embase à clouer réf. 25501-3.

•Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver