• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Unex - 2271-1 - Colliers amb acide int 7,6x218

  • Colliers pour ambiance acide interieure gris RAL7030 7,6x218 PP
    • Fabricant : Unex
    • Réf. fabricant : 2271-1
    • Référence Sonepar : 00425000648
    • EAN : 8428884008141
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Colliers pour ambiance acide intérieure gris RAL7030 7,6x218 PP. Pour la fixation des câbles et tubes en ambiances acides.

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de Colliers 22PP couleur gris est conçue pour répondre aux contraintes des environnements chimiques très agressifs, en particulier en présence d'acides forts, et exlusivement pour des applications à l'intérieur. - Composée de 5 références - 2 largeurs disponibles : 4,8 mm et 7,6 mm - Serrage main pour faciliter la mise en oeuvre sans outil spécifique - Large plage de température de service : -40°C à +85°C - Matériau isolant sans halogènes - Applications intérieures

•Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver