• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Unex - 2272 - Colliers pour usage intérieur 7,6x299

  • Colliers pour usage intérieur naturel 7,6x299 U60X
    • Fabricant : Unex
    • Réf. fabricant : 2272
    • Référence Sonepar : 00425000643
    • EAN : 8428884008035
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Colliers pour usage intérieur naturel 7,6x299 U60X. Pour la fixation des câbles et tubes d'installation.

•Les Atouts de l'article:

Diamètre max./min. de serrage : 76mm / 4,8mmResistance minimale à la traction en boucle : 54,4 Kg Type 2

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de Colliers 22 en U60X couleur naturel est destinée aux applications intérieures.Composée de 13 références.4 largeurs disponibles : 2,5 mm, 3,6 mm, 4,8 mm et 7,6 mm.Serrage main pour faciliter la mise en oeuvre sans outil spécifique.Crantés sur toute leur longueur donc pas de diamètre minimum de serrage.Large plage de température de service : -40°C à +85°C.Très grande résistance à la traction : Type 2 pour les largeurs 4,8 et 7,6 mm.Certifiés NF.Matériau isolant sans halogènes.Ces colliers peuvent être associés à différentes embases couleur naturel :Embase berceau réf. 1243,Embase en équerre réf. 1257,Embase adhésive 19x19mm réf. 1254,Embase adhésive 30x30mm réf. 1256.Type 2 : Les colliers gardent 100% de la résistance à la traction déclarée, après un protocole de vieillissement accéléré.

•Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver