• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Unex - 2273HD - Colliers HD UV intempéries 7,6x376

  • Colliers installation ambiance chimie UV extérieur/intérieur noir 7,6x376 U71X
    • Fabricant : Unex
    • Réf. fabricant : 2273HD
    • Référence Sonepar : 00425001088
    • EAN : 8428884035482
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Colliers installation ambiance chimie UV extérieur/intérieur noir 7,6x376 U71X. Pour la fixation des câbles et tubes en ambiances chimiques agressives.

•Les Atouts de l'article:

Diamètre max./min. de serrage : 102mm / 6mmResistance minimale à la traction en boucle : 54,4 Kg Type 2

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de Colliers d'installation 22HD en U71X couleur noir est conçue pour les applications en environnements chimiques, à l'intérieur comme à l'extérieur exposé aux UV.Composée de 6 références.4 largeurs disponibles : 2,5 mm, 3,6 mm, 4,8 mm et 7,6 mm.Serrage main pour faciliter la mise en oeuvre sans outil spécifique (Serrage pince possible).Crantés sur toute leur longueur donc pas de diamètre minimum de serrage.Très bon comportement aux UV. et aux intempéries.Large plage de température de service : -60°C à +105°C.Très grande résistance à la traction : Type 2 pour les largeurs 4,8 et 7,6mm.Certifiés NF.Matériau isolant sans halogènes.Type 2 : Les colliers gardent 100% de la résistance à la traction déclarée, après un protocole de vieillissement accéléré.

•Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver