• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Unex - 30032-2 - Goulotte pour clim 60x90

  • Goulotte pour climatisation blanc RAL9010 60x90 U23X
    • Fabricant : Unex
    • Réf. fabricant : 30032-2
    • Référence Sonepar : 00425000493
    • EAN : 8428884047843
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Goulotte pour climatisation blanc RAL9010 60x90 U23X. Pour la conduction des câbles et conduits et la bonne finition, des installations de climatisation réalisées avec des appareils de type Split.

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 30 est conçue pour la distribution et la bonne finition des installations de climatisation réalisées avec des appareils de type Split. - 6 dimensions disponibles de 30x40 à 60x110 - 3 profondeurs disponibles 30, 40 et 60 mm - Les profilés sont livrés couvercles montés - Pour installations intérieures et extérieures - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Film de protection transport et chantier sur le socle et son couvercle - Système de goulottes avec agrafes pré-montées tous les 0,5m - Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée - Ouverture du couvercle avec un outil - Peut se peindre pour une parfaite intégration - Matériau isolant

•Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver