• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Unex - 31101-04 - Socle 47x16x96 pour couv L100

  • Socle ponctuel de goulotte de clim pour couv L100 gris RAL7035 47x16x96 U23X
    • Fabricant : Unex
    • Réf. fabricant : 31101-04
    • Référence Sonepar : 00425001104
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Socle ponctuel de goulotte de climatisation pour couvercle L100 gris RAL7035 47x16x96 U23X. Pour la fixation et le guidage des câbles et conduits des installations de climatisation. Associé au couvercle pour la protection et la finition.

•Les Atouts de l'article:

Les différentes perforations du socle permettent de positionner facilement les colliers pour le bon maintien en position des différents circuits.Le socle ponctuel peut être utilisé seul, sans couvercle, comme une embase.

•Les Atouts de la gamme:

La gamme 31 est une solution innovante conçue pour la fixation et la protection des différents circuits d'une installation de climatisation réalisée avec des appareils de type split. - 5 dimensions disponibles de 35x35 à 95x140. - La dimension 35x35 est dédiée à l'évacuation des condensats. - Le socle et le couvercle sont vendus séparément, pour utiliser le socle seul dans certaines applications. - Socle continu rigide pour la fixation sur les surfaces difficiles ou ponctuel pour les surfaces lisses . - Pour installations intérieures et extérieures - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Film de protection transport et chantier sur le couvercle. - Gamme complète de composants spécifiques à la climatisation pour une finition propre et soignée. - Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre. - Peut se peindre pour une parfaite intégration. - Matériau isolant.

•Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier