• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Unex - 40850 - Agrafe de compactage

  • Agrafe de compactage gris RAL7035 U43X
    • Fabricant : Unex
    • Réf. fabricant : 40850
    • Référence Sonepar : 00425000605
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Agrafe de compactage gris RAL7035 U43X. Pour le compactage des fils et la séparation des circuits.

•Les Atouts de l'article:

Permet la séparation des circuits et le compactage des câbles dans la goulotte. Une référence pour toutes les dimensions.

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes de câblage 77 gris RAL 7030 est conçue pour le câblage d'armoires électriques et de communication. - Certifiée pour la plupart des marchés dans le monde. - 25 dimensions disponibles. - 7 profondeurs disponibles de 18 à 100 mm. - Les profilés sont livrés couvercles montés. - Facilité d'ouverture et de fermeture du couvercle. - Pas de glissement du couvercle quelle que soit la position de montage. - Rigidité du profil pour faciliter le montage. - Languettes résistantes et flexibles. Elles s'enlèvent si nécessaire pour les sorties de câbles ou les dérivations. - Possibilité de dérivation jusqu'à la base pour optimiser la section utile. - Absence d'arêtes vives et de pointes coupantes pour protéger l'utilisateur et les câbles. - Matériau isolant.La gamme comporte également : - Des goulottes de câblage de couleur bleu - 13 dimensions disponibles. - Des agrafes pour la séparation des circuits et la rétention des câbles. - Une agrafe de compactage. - Une solution de repérage indépendante du couvercle. - Des couvercles également disponibles seuls avec une autre référence. - Des rivets isolants pour la fixation des goulottes.

•Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver