• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Unex - 40902 - Outil de découpe

  • Outil de découpe
    • Fabricant : Unex
    • Réf. fabricant : 40902
    • Référence Sonepar : 00425000612
    • EAN : 8428884021676
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Outil de découpe. Pour couper le socle et le couvercle des goulottes de câblage. Découpes à 90° jusqu'à la largeur 60 mm. Découpes à 45° possibles pour les Goulottes < 40 mm.

•Les Atouts de l'article:

Cet outil facilite la découpe des socles et des couvercles de Goulottes de Câblage.

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes de câblage 77 couleur gris RAL 7030 est conçue pour le câblage d'armoires électriques et de communication.Certifiée pour la plupart des marchés dans le monde.25 dimensions disponibles.7 profondeurs disponibles de 18 à 100 mm.La gamme comporte également :Des goulottes de câblage de couleur bleu - 13 dimensions disponibles.Des agrafes pour la séparation des circuits et la rétention des câbles.Une agrafe de compactage.Une solution de repérage indépendante du couvercle.Des couvercles également disponibles seuls avec une autre référence.Des rivets isolants pour la fixation des goulottes.

•Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver