• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Unex - 66205 - Support vertical isolant L200

  • Support vertical isolant gris RAL7035 L200 U23X
    • Fabricant : Unex
    • Réf. fabricant : 66205
    • Référence Sonepar : 00425000055
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support vertical isolant gris RAL7035 L200 U23X. Pour la fixation murale du chemin de câbles en position verticale. Sert également pour la fixation du chemin de câbles au sol.

•Les Atouts de l'article:

Pour la fixation des chemins de câbles isolants en drapeau, au sol ou en remontée verticale.Permet de dégager le chemin de câbles de 75 mm du support (mur ou sol).

•Les Atouts de la gamme:

La gamme isolante 66 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications.Certifiée NF.Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères.Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.Conçue pour travailler à 100% de remplissage.Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes.Prêt à peindre.Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....

•Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver