• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Unex - 66825-48 - Eclisse 60 SH

  • Eclisse H60 gris RAL7038 U48X sans halogenes
    • Fabricant : Unex
    • Réf. fabricant : 66825-48
    • Référence Sonepar : 00425001159
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Eclisse H60 gris RAL7038 U48X sans halogènes. Pour éclisser rapidement et sans outil les chemins de câbles de hauteur d'aile 60 mm. Prévoir 2 goujons rapides réf. 66832-44 ou 2 vis par éclisse.

•Les Atouts de l'article:

Montage rapide en face avant.Conçue pour absorber la dilatation du chemin de câbles quand elle est montée conformément aux recommandations.

•Les Atouts de la gamme:

La gamme isolante 66 en U48X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications, en particulier celles où la température peut dépasser 60°C, et celles où une solution sans halogènes est exigée. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques. - Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Conçue pour travailler à 100% de remplissage. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 90°C et IK10 avec couvercle et agrafes. - Prêt à peindre.

•Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver