• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Unex - 66841-48 - Eclisses angle plat 60 SH

  • Eclisses angle plat gris RAL7038 60 U48X sans halogenes
    • Fabricant : Unex
    • Réf. fabricant : 66841-48
    • Référence Sonepar : 00425404387
    • EAN : 8428884043876
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Eclisses angle plat gris RAL7038 60 U48X sans halogènes. Pour réaliser un changement de direction avec un angle à 45° avec un chemin de câbles de hauteur d'aile 60 mm. La référence comprend les 2 pièces.

•Les Atouts de l'article:

Montage rapide en face avant.

•Les Atouts de la gamme:

La gamme isolante 66 en U48X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications, en particulier celles où la température peut dépasser 60°C, et celles où une solution sans halogènes est exigée. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques. - Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Conçue pour travailler à 100% de remplissage. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 90°C et IK10 avec couvercle et agrafes. - Prêt à peindre.

•Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver