• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Unex - 66855-48 - Fix pour couvercle IK10 100 SH

  • Fixation pour couvercle IK10 gris RAL7038 100 U48X sans halogenes
    • Fabricant : Unex
    • Réf. fabricant : 66855-48
    • Référence Sonepar : 00425001173
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fixation pour couvercle IK10 gris RAL7038 100 U48X sans halogènes. Pour renforcer la résistance aux chocs du chemin de câbles de hauteur d'aile 100 mm équipé de son couvercle et satisfaire à l'exigences IK10.

•Les Atouts de la gamme:

La gamme isolante 66 en U48X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications, en particulier celles où la température peut dépasser 60°C, et celles où une solution sans halogènes est exigée. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques. - Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Conçue pour travailler à 100% de remplissage. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 90°C et IK10 avec couvercle et agrafes. - Prêt à peindre.

•Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver