• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Unex - 66908 - Profil U preperce 0,25 m

  • Profil U preperce gris RAL7035 0,25 m Acier Epoxy
    • Fabricant : Unex
    • Réf. fabricant : 66908
    • Référence Sonepar : 00425000146
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Profil U prépercé gris RAL7035 0,25 m Acier Epoxy. Pour la réalisation de pendards ou de supports muraux associés à une ou plusieurs consoles horizontales.

•Les Atouts de l'article:

Compatible avec les supports horizontaux U23X pour une utilisation en pendard pour du chemin de câbles de dimension max. 60x300 mm.

•Les Atouts de la gamme:

La gamme isolante 66 en U23X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications. - Certifiée NF. - Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques. - Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Conçue pour travailler à 100% de remplissage. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes. - Prêt à peindre.Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....

•Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver