• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Unex - 73830 - Cloison (3m) H60

  • Cloison (3m) H60 U23X
    • Fabricant : Unex
    • Réf. fabricant : 73830
    • Référence Sonepar : 00425000184
    • EAN : 8428884048932
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cloison (3m) H60 U23X. Pour séparer les circuits dans les goulottes de profondeur 60 mm.

•Les Atouts de l'article:

Cette cloison se monte par simple clipsage sur le rail prévu à cet effet au fond de la goulotte.

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 73 en U23X est conçue pour la distribution de câbles à l'intérieur comme à l'extérieur.12 dimensions : 30x40 à 60x230 mm.3 profondeurs : 30, 40 et 60 mm.2 longueurs : 2 m ou 3 m.2 teintes : blanc RAL 9010 ou gris RAL 7035.Gamme monocouvercle avec possibilité de cloison(s) amovible(s) à partir de la largeur 60 mm.Pour installations intérieures et extérieures. Très bon comportement aux intempéries et aux UV.Les goulottes sont livrées avec des agrafes non montées (2/m) pour faciliter la rétention des câbles.Lorsque les agrafes sont correctement montées le couvercle est ouvrable à l'aide d'un outil.Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.Peut se peindre pour une parfaite intégration.Matériau isolant.Les goulottes de cette gamme sont certifiées NF IK10 Type 1.Les goulottes RAL 9010 en longueur de 2m (sauf 30x40mm) bénéficient d'un marquage IK10 extérieur.

•Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver