• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Unex - 78740-2 - Adaptateur 1 app. universel

  • Adaptateur 1 appareillage universel blanc RAL9010 U24X
    • Fabricant : Unex
    • Réf. fabricant : 78740-2
    • Référence Sonepar : 00425000478
    • EAN : 8428884024813
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Adaptateur 1 appareillage universel blanc RAL9010 U24X. Pour monter 1 appareillage "universel" (entraxe de fixation 60 mm) sur les moulures Gamme 78 à l'exception des dimensions 7x12, 10x16 et 20x75.

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de moulures 78 RAL 9010 est conçue pour la distribution de conducteurs isolés et câbles et l’installation d’appareillages. - 13 dimensions : 7x12 à 20x75 mm - dont 8 disponibles en version autoadhésives de 7x12 à 20x50 mm. - 4 profondeurs : 7, 10, 16 et 20 mm. - 1, 2 ou 3 compartiments fixes pour séparer les différents circuits. - 2 dimensions disponibles couleur gris RAL 7035 : 16x16 et 20x30 mm. - Gamme de cadres adaptateurs d'appareillages compatibles avec la plupart des appareillages du marché. - Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée. - Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre. - Peut se peindre pour une parfaite intégration. - Matériau isolant.

•Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver