Description
Goulotte 1 couvercle anodisé gris 50x80 Aluminium. Pour l'installation d'appareillages.
•Les Atouts de l'article:
Compatible avec la plupart des appareillages 45x45 du marché.Cadres adaptateurs 45x45 réf. 93608-03, 93613-03, 93618-03.Autres possibilités voir catalogue.
•Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 93 en aluminium est conçue pour l'alimentation de postes de travail où le matériau et la finition de l'aluminium sont exigés. - 3 dimensions disponibles à simple ou double couvercles avec possibilité de cloison amovible. - Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles. - Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils). - Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée. - Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation. - Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.
•Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
•Les Atouts de l'article:
Compatible avec la plupart des appareillages 45x45 du marché.Cadres adaptateurs 45x45 réf. 93608-03, 93613-03, 93618-03.Autres possibilités voir catalogue.
•Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 93 en aluminium est conçue pour l'alimentation de postes de travail où le matériau et la finition de l'aluminium sont exigés. - 3 dimensions disponibles à simple ou double couvercles avec possibilité de cloison amovible. - Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles. - Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils). - Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée. - Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation. - Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.
•Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer