• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Unex - 93608-2 - Adaptateur 1 appareillage Mosaic 65

  • Adaptateur 1 appareillage Mosaic blanc RAL9010 65 U24X
    • Fabricant : Unex
    • Réf. fabricant : 93608-2
    • Référence Sonepar : 00425000380
    • EAN : 8428884016443
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Adaptateur 1 appareillage Mosaic blanc RAL9010 65 U24X. Pour monter 1 appareillage 45x45 de type "Mosaic" ou équivalent sur une goulotte Gamme 93 couvercle 65 mm. En 2 parties pour recouvrir les découpes et résister à l'arrachement.

•Les Atouts de l'article:

En première monte comme lors d'une évolution de l'installation, il garantit une bonne tenue à l'arrachement de l'appareillage dans la goulotte (81N) et un bon recouvrement des découpes de couvercles (IP4X).Compatible avec la plupart des appareillages 45x45 du marché.

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 93 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour l'alimentation périmétrale des postes de travail.11 dimensions disponibles à 1, 2 ou 3 couvercles avec possibilité de cloison amovible.2 profondeurs disponibles 50 ou 70 mmm.7 profilés certifiés NF IK10.Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.Les goulottes peuvent se peindre pour une meilleure intégration dans tout type d'environnement.Matériau isolant.

•Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver