• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Unex - 93648-2 - Adaptateur appareillage DIN 65

  • Adaptateur appareillage DIN blanc RAL9010 65 U24X
    • Fabricant : Unex
    • Réf. fabricant : 93648-2
    • Référence Sonepar : 00425000390
    • EAN : 8428884016825
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Adaptateur appareillage DIN blanc RAL9010 65 U24X. Pour le montage d'appareillage modulaire (2 modules maxi) dans les goulottes Gamme 93 couvercle 65 mm. Pour les goulottes de profondeur 70 mm la boîte référence 93718 est indispensable.

•Les Atouts de l'article:

Composant indispensable pour monter un appareillage de type "DIN"

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 93 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour l'alimentation périmétrale des postes de travail.11 dimensions disponibles à 1, 2 ou 3 couvercles avec possibilité de cloison amovible.2 profondeurs disponibles 50 ou 70 mmm.7 profilés certifiés NF IK10.Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.Les goulottes peuvent se peindre pour une meilleure intégration dans tout type d'environnement.Matériau isolant.

•Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver