• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Uniformatic - 20472 - CORD RJ CAT5 FTP PVC ROUGE 20M

  • CORDON RJ45 CAT 5e 100 Ohms BLINDE FTP ROUGE 20 METRES
    • Fabricant : Uniformatic
    • Réf. fabricant : 20472
    • Référence Sonepar : 03231020472
    • EAN : 3660450204723
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CORDON RJ45 CAT 5e 100 Ohms BLINDE FTP ROUGE 20 METRES

•Les Atouts de l'article:

Ce cordon RJ45 rouge d'une longueur de 20 m est équipé d'un blindage général par feuillard et de connecteurs blindés pour limiter les interférences avec les autres appareils de votre réseau. Le conducteur, garanti 100% cuivre, assure un transfert des données optimal. La croix de séparation des paires permet des transferts de données plus rapides en limitant l'influence des parasites. Les manchons sont surmoulés pour un meilleur maintien du câble dans le connecteur et autorise des manipulations fréquentes (connexion / déconnexion) sans dégradation du cordon. Les contacts des connecteurs sont protégés de l'oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver