• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Uniformatic - 22103 - CORD RJ45 COUDE HAUT-HAUT 3M

  • CORDON RJ45 CAT 6A SFTP COUDE HAUT - COUDE HAUT 3 METRES
    • Fabricant : Uniformatic
    • Réf. fabricant : 22103
    • Référence Sonepar : 03231022103
    • EAN : 3660450221034
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CORDON RJ45 CAT 6A SFTP COUDE HAUT - COUDE HAUT 3 METRES

•Les Atouts de l'article:

Ce cordon coudé de 3m permet de connecter des équipements dôtés de ports RJ45 difficiles d'accès tel que les panneaux de brassage. Il dispose de connecteurs coudés à 90° vers le haut aux deux extrémités. Cette solution permet de réduire la tension au niveau du câble et permet ainsi de prolonger la durée de vie de votre cordon.