• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Uniformatic - 22121 - CORD RJ45 COUDE BAS-DROIT 1M

  • CORDON RJ45 CAT 6A SFTP COUDE BAS - DROIT 1 METRE
    • Fabricant : Uniformatic
    • Réf. fabricant : 22121
    • Référence Sonepar : 03231022121
    • EAN : 3660450221218
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CORDON RJ45 CAT 6A SFTP COUDE BAS - DROIT 1 METRE

•Les Atouts de l'article:

Ce cordon coudé de 1m permet de connecter des équipements dôtés de ports RJ45 difficiles d'accès tel que les panneaux de brassage. Il dispose d'un connecteur coudé à 90° vers le bas d'un côté. De l'autre extrémité, le cordon est droit. Cette solution permet de réduire la tension au niveau du câble et permet ainsi de prolonger la durée de vie de votre cordon.