• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Uniformatic - 23062 - CORD RJ CAT6 FTP ZH GRIS 2 M

  • CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS BLINDE FTP LSZH GRIS 2 METRES
    • Fabricant : Uniformatic
    • Réf. fabricant : 23062
    • Référence Sonepar : 03231023062
    • EAN : 3660450230623
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS BLINDE FTP LSZH GRIS 2 METRES

•Les Atouts de l'article:

Ce cordon RJ45 CAT6 FTP gris d'une longueur de 2m est équipé d'un blindage général par feuillard et de connecteurs blindés pour limiter les interférences avec les autres appareils de votre réseau. Sa gaine LSZH limite les émanations de fumée toxique en cas d'incendie. Conformément à la loi française, ce type de gaine est dorénavant obligatoire dans tous les ERP. Les contacts des connecteurs sont protégés de l'oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme. La performance et la rapidité de votre réseau dépendent avant tout de la qualité de vos câbles. Ne vous laissez pas guider par les offres bon marché et optez pour la qualité et la sécurité certifiée 100% cuivre.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier