• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Uniformatic - 23961 - CORD RJ CAT6A SFTP PVC BLEU 1M

  • CORDON RJ45 CAT 6A 100 OHMS BLINDE SFTP BLEU 1 METRE
    • Fabricant : Uniformatic
    • Réf. fabricant : 23961
    • Référence Sonepar : 03231023961
    • EAN : 3660450239619
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CORDON RJ45 CAT 6A 100 OHMS BLINDE SFTP BLEU 1 METRE

•Les Atouts de l'article:

Ce cordon RJ45 CAT6A SFTP bleu d'une longueur de 1m est équipé d'un blindage par paire par feuillard, d'un surblindage général par tresse et de connecteurs blindés pour limiter les interférences avec les autres appareils de votre réseau. Le double blindage S/FTP isole plus efficacement la transmission du signal qu'un cordon non blindé ou doté d'un simple blindage. Les cordons certifiés CAT6A sont adaptés pour les réseaux en gigabit ce qui permet des transmissions de données plus rapides. Les contacts des connecteurs sont protégés de l'oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme.