Description
CONNECTEUR RJ45 8P8C CAT 5E UTP CABLE ROND SACHET DE 50
•Les Atouts de l'article:
Ce sachet de 50 connecteurs RJ45 8P8C de Catégorie 5E vous permet d'assembler un câble RJ45 à l'aide d'un câble rond. Ce modèle de connecteurs vous permettra de changer les anciens modèles pouvant être défectueux ou cassés. Vous pouvez également avec ce type de connecteur, fabriquer vos câbles à la longueur que vous souhaitez. Les contacts des connecteurs sont protégés de l'oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme.
•Les Atouts de l'article:
Ce sachet de 50 connecteurs RJ45 8P8C de Catégorie 5E vous permet d'assembler un câble RJ45 à l'aide d'un câble rond. Ce modèle de connecteurs vous permettra de changer les anciens modèles pouvant être défectueux ou cassés. Vous pouvez également avec ce type de connecteur, fabriquer vos câbles à la longueur que vous souhaitez. Les contacts des connecteurs sont protégés de l'oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme.