• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Uniformatic - 25103 - CONNECT RJ45 CAT5 UTP PACK 100

  • CONNECTEUR RJ45 8P8C CAT 5E UTP CABLE ROND SACHET DE 100
    • Fabricant : Uniformatic
    • Réf. fabricant : 25103
    • Référence Sonepar : 03231025103
    • EAN : 3660450251031
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CONNECTEUR RJ45 8P8C CAT 5E UTP CABLE ROND SACHET DE 100

•Les Atouts de l'article:

Ce sachet de 100 connecteurs RJ45 8P8C de Catégorie 5e UTP vous permet d'assembler un câble RJ45 à l'aide d'un câble rond. Ce modèle de connecteurs vous permettra de changer les anciens modèles pouvant être défectueux ou cassés. Vous pouvez également avec ce type de connecteur, fabriquer vos câbles à la longueur que vous souhaitez. Les contacts des connecteurs sont protégés de l'oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme.