• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Uniformatic - 25321 - COUPLEUR ETANCHE RJ45 CAT 6A

  • COUPLEUR ETANCHE RJ45 CAT 6A
    • Fabricant : Uniformatic
    • Réf. fabricant : 25321
    • Référence Sonepar : 03231025321
    • EAN : 3660450253219
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

COUPLEUR ETANCHE RJ45 CAT 6A

•Les Atouts de l'article:

Ce coupleur CAT6A permet de réaliser une connexion étanche entre 2 cordons RJ45. Grâce à sa protection IP68, Il est idéal pour les connexions en extérieur. Sa composition en nylon rend ce coupleur résistant aux chocs. Il peut être utilisé dans les environnements industriels ou extérieurs difficiles, une solution parfaite pour protéger votre liaison Ethernet. Doté de joints d'étanchéité en silicone, ce produit détient la norme de protection IP68, qui le rend totalement étanche en immersion dans l'eau à plus d'1 mètre pendant 1h et totalement étanche à la poussière.