Description
MANCHON RJ45 A BOSSE JAUNE SACHET DE 50
•Les Atouts de l'article:
Ce sachet de 50 manchons jaune à bosse assure une protection du connecteur RJ45 blindé ou non-blindé. En effet, il permet de protéger la languette en plastique du plug RJ45 ce qui évite les déconnexions accidentelles. Ces manchons sont à utiliser avec des connecteurs RJ45 uniquement. Ce type de manchon est déconseillé pour les câbles à haute densité et lorsque les cordons sont fortement sollicités. Pour un maintien optimal de vos connecteurs nous vous conseillons les manchons surmoulés ou surmoulés à languettes. Ils permettent non-seulement un excellent maintien du câble dans le connecteur mais également une protection de la languette.
•Les Atouts de l'article:
Ce sachet de 50 manchons jaune à bosse assure une protection du connecteur RJ45 blindé ou non-blindé. En effet, il permet de protéger la languette en plastique du plug RJ45 ce qui évite les déconnexions accidentelles. Ces manchons sont à utiliser avec des connecteurs RJ45 uniquement. Ce type de manchon est déconseillé pour les câbles à haute densité et lorsque les cordons sont fortement sollicités. Pour un maintien optimal de vos connecteurs nous vous conseillons les manchons surmoulés ou surmoulés à languettes. Ils permettent non-seulement un excellent maintien du câble dans le connecteur mais également une protection de la languette.