• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Uniformatic - 26276 - CORD RJ CAT6A SFTP BLANC 20M

  • CORDON RJ45 CAT 6A BLINDE SFTP BLANC 20 METRES
    • Fabricant : Uniformatic
    • Réf. fabricant : 26276
    • Référence Sonepar : 03231026276
    • EAN : 3660450262761
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CORDON RJ45 CAT 6A BLINDE SFTP BLANC 20 METRES

•Les Atouts de l'article:

Ce cordon de brassage CAT6A blindé SFTP de 20m blanc permet de connecter vos équipements réseau (switch, routeur, etc) à votre panneau de brassage ainsi que vos ordinateurs à la prise réseau. Il est équipé d'un blindage général par feuillard pour limiter les interférences et de contacts dorés qui lui assurent une longévité en le protégeant de l'oxydation. Livré dans son sachet individuel. Le double blindage S/FTP isole plus efficacement la transmission du signal qu'un cordon non blindé ou doté d'un simple blindage. La performance et la rapidité de votre réseau dépend avant tout de la qualité de vos câbles. Ne vous laissez pas guider par les offres bon marché et optez pour la qualité et la sécurité certifiée 100% cuivre.