• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Uniformatic - 27040 - ETAGERE FIXE POUR BAIE P800

  • ETAGERE FIXE 4 POINTS ANCRAGE 1U P550 POUR BAIE P800
    • Fabricant : Uniformatic
    • Réf. fabricant : 27040
    • Référence Sonepar : 03231027040
    • EAN : 3660450270407
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ETAGERE FIXE 4 POINTS ANCRAGE 1U P550 POUR BAIE P800

•Les Atouts de l'article:

Ce plateau fixe 1U est idéal pour le stockage de matériel sur une grande profondeur. Fixation sur montants avants et arrières. Les 4 points d'ancrage permettent une grande stabilité pour accepter des charges plus importantes. La charge maximale est de 30 kg. De profondeur 550 mm, ce plateau s'intègre parfaitement dans votre baie P800mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver