• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Uniformatic - 27053 - PLATEAU COULISS 4 PTS 1U P750

  • PLATEAU COULISSANT 4 POINTS D'ANCRAGE AJOURE 1U P750 NOIR
    • Fabricant : Uniformatic
    • Réf. fabricant : 27053
    • Référence Sonepar : 03231027053
    • EAN : 3660450270537
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PLATEAU COULISSANT 4 POINTS D'ANCRAGE AJOURE 1U P750 NOIR

•Les Atouts de l'article:

Ce plateau coulissant 1U permet de ramener à votre portée votre équipement pour un accès simplifié. Les 4 points d'ancrage permettent une grande stabilité pour accepter des charges plus importantes. La charge maximale est de 25kg. De profondeur 750 mm, ce plateau s'intègre parfaitement dans votre baie ou coffret P1000mm.