• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Uniformatic - 27528 - PORTES SALOON PLEINE 42U 600

  • PORTES SALOON PLEINE POUR BAIE 42U 600 DE LARGE
    • Fabricant : Uniformatic
    • Réf. fabricant : 27528
    • Référence Sonepar : 03231027528
    • EAN : 3660450275280
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PORTES SALOON PLEINE POUR BAIE 42U 600 DE LARGE

•Les Atouts de l'article:

Cette porte saloon pleine permet d'optimiser l'ouverture de votre porte de votre baie 42U.Elle mesure 600 mm de largeur et s'adaptera parfaitement à l'avant ou à l'arrière de votre baie 19".