• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Uniformatic - 27795 - VENTILATEUR RACKABE+THERMOSTAT

  • VENTILATEUR RACKABE AVEC THERMOSTAT ET AFFICHEUR
    • Fabricant : Uniformatic
    • Réf. fabricant : 27795
    • Référence Sonepar : 03231027795
    • EAN : 3660450277956
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

VENTILATEUR RACKABE AVEC THERMOSTAT ET AFFICHEUR

•Les Atouts de l'article:

Cette unité de 2 ventilateurs de toit permet de réguler la température interne de vos baie en assurant la circulation de l'air, évitant ainsi une surchauffe du matériel. Le ventilateur rackable s'intègre dans tout type de baie 19’’ et prend l’emplacement d’1U. Le thermostat permet de personnaliser la température intérieure de la baie ou du coffret (plage de température : +17°C à +23°C par exemple.La fonction alarme avertit en cas de forte hausse ou de forte baisse de température.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver