• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Uniformatic - 29110 - TIROIR OPT 6xSC/APC OS2+K7+PIG

  • TIROIR OPTIQUE COMPLET : 6 TRAVERSEES SC/APC SIMPLEX MONOMODE OS2 +K7+ PIGTAILS
    • Fabricant : Uniformatic
    • Réf. fabricant : 29110
    • Référence Sonepar : 03231029110
    • EAN : 3660450291105
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TIROIR OPTIQUE COMPLET : 6 TRAVERSEES SC/APC SIMPLEX MONOMODE OS2 +K7+ PIGTAILS

•Les Atouts de l'article:

Ce tiroir optique complet de 6 traversées SC/APC Simplex Monomode OS2 comprend tout ce qui est nécessaire pour un déploiement informatique optimal. Il s'agit d'une solution complète et flexible, permettant une installation simple et rapide. Le tiroir optique complet contient : traversées optiques, pigtails, cassette de lovage, 3 presses étoupes, lyres de lovage, peigne et protections d'épissures.Tiroir rackable 1U conforme au standard 19”. Ouverture du tiroir avec glissement amélioré et bascule à 45° pour une installation facilitée et une identification rapide des fibres. Lors de la conception de ce tiroir, un travail important a été voué à faciliter le glissement à l'ouverture afin de simplifier son utilisation quotidienne. Les pattes 19'' amovibles montées sur glissière permettent ainsi d'ajuster la position du tiroir comme vous le souhaitez. Cette fonctionnalité est extrêmement utile lorsque vous avez besoin de monter le tiroir en position décaissée.