• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Uniformatic - 34001 - BAGUE DE REPERAGE 8MM x100

  • BAGUE DE REPERAGE 8,00 MM SACHET DE 100
    • Fabricant : Uniformatic
    • Réf. fabricant : 34001
    • Référence Sonepar : 03231034001
    • EAN : 3660450340018
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAGUE DE REPERAGE 8,00 MM SACHET DE 100

•Les Atouts de l'article:

Ces 10 bagues de repérage 10 couleurs différentes 8mm pour câble 5/5 permettent le repérage ou la numérotation de vos câbles. Elles offrent une facilité de montage sur le conducteur grâce à la forme particulière du profilé tubulaire et sa souplesse. Un outil simple facilite la pose et la composition des marquages.Idéal pour travaux de montage sur chantier.Elles s’utilisent sur des cordons de diamètre 5/5. Les 10 pièces par couleur (code des résistances) se divisent en 10 pièces numérotées de 0 à 9.