• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Uniformatic - 45298 - CONNECT. TV MALE 9.52mm

  • CONNECTEUR ANTENNE TV MALE 9.52MM
    • Fabricant : Uniformatic
    • Réf. fabricant : 45298
    • Référence Sonepar : 03231045298
    • EAN : 3660450452988
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CONNECTEUR ANTENNE TV MALE 9.52MM

•Les Atouts de l'article:

Ce connecteur antenne TV mâle 9.5mm permet le raccordement de câble d'antenne TV.