• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Uniformatic - 46900 - BLOC ALIMENTATION 3-12V 500mA

  • BLOC ALIMENTATION UNIVERSELLE REGLABLE 3-12 V 500 mA
    • Fabricant : Uniformatic
    • Réf. fabricant : 46900
    • Référence Sonepar : 03231046900
    • EAN : 3660450469009
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BLOC ALIMENTATION UNIVERSELLE REGLABLE 3-12 V 500 mA

•Les Atouts de l'article:

Cet adaptateur secteur universel 3-12V 0,6A permet de charger et alimenter des appareils électroniques tels que les caméras, les routeurs, les scanners, radios et tout autres appareils utilisant un des embouts fournis. 6 embouts adaptateurs sont livrés avec l'alimentation secteur : fiche jack 2,5 mm, fiche jack 3,5 mm, fiches creuses DC 3,50 x 1,35 mm, 5,00 x 2,10 mm, 5,50 x 1,50 mm, 5,50 x 2,50 mm. Les fusibles de protection intégrés dans le bloc d'alimentation protègent contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions et les surintensités. La tension de sortie est réglable par un sélecteur et permet 3 V / 4,5 V / 5 V / 6 V / 7,5 V / 9 V / 12 V à 0,6 A. L'alimentation reglable évite la nécessité d'acheter des chargeurs et des adaptateurs supplémentaires grâce aux fiches interchangeables.