• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Uniformatic - 60557 - TRANSCEIVER FO RJ45-_ SC MONO

  • CONVERTISSEUR FIBRE 10/100 RJ45 VERS SC MONOMODE 10 KM
    • Fabricant : Uniformatic
    • Réf. fabricant : 60557
    • Référence Sonepar : 03231060557
    • EAN : 3660450605575
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CONVERTISSEUR FIBRE 10/100 RJ45 VERS SC MONOMODE 10 KM

•Les Atouts de l'article:

Ce transceiver optique 10/100 RJ45 vers SC Monomode permet de convertir une liaison cuivre RJ45 en liaison optique et inversement.Le transceiver autorise de transférer le signal sur de longues distance (500m à plusieurs kms). De par sa petite taille, il s’adapte parfaitement à toute installation réseau.Simple et facile d’utilisation, ce tranceiver Plug & Play ne nécessite aucun paramétrage. La transmission Full Duplex permet l’émission et la réception des données en simultané. Les transceivers supportent la technologie de redirection automatique MDI / MDI-X. Cette fonction permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu’un cordon droit dans le port du transceiver.