• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Uniformatic - 61075 - SWITCH POE 24x10/100 150W+2SFP

  • SWITCH RACKABLE 24 PORTS 10/100 POE+ 150W +2 SFP GIGABIT
    • Fabricant : Uniformatic
    • Réf. fabricant : 61075
    • Référence Sonepar : 03231061075
    • EAN : 3660450610753
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SWITCH RACKABLE 24 PORTS 10/100 POE+ 150W +2 SFP GIGABIT

•Les Atouts de l'article:

Ce switch rackable 24 ports 10/100 150W PoE + 2 SFP permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique.Ce switch vous permet d'interconnecter les différents composants actifs de votre réseau. Compatible 19 pouces. La fonction POE permet d'alimenter le boîtier en électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prise électrique. En effet, le transfert des données et l'alimentation du boîtier sont effectués par l'unique cordon éthernet RJ45. Les emplacements SFP permettent de recevoir des mini g-bics afin d'apporter un lien fibre optique.Ce switch 24 ports 10/100Mbps est idéal pour une installation dans une baie ou un coffret 19''. Ce switch fast ethernet (10/100 Mbps) assurera des vitesses de transferts rapides.Format 1U, ce switch occupera peu de place dans votre baie ou votre coffret (1 unité = 4,45 cm). La technologie de redirection automatique MDI / MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu’un cordon droit dans n’importe quel port du switch.