• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Uniformatic - 61128 - SWITCH 24 PORTS GIGA + 2SFP

  • SWITCH RACKABLE 24 PORTS GIGABIT +4SFP - MANAGEABLE L2 TL-SG3428
    • Fabricant : Uniformatic
    • Réf. fabricant : 61128
    • Référence Sonepar : 03231061128
    • EAN : 3660450611286
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SWITCH RACKABLE 24 PORTS GIGABIT +4SFP - MANAGEABLE L2 TL-SG3428

•Les Atouts de l'article:

Le switch rackable 24 ports gigabit + 4 SFP permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique.Ce switch vous permet d'interconnecter les différents composants actifs de votre réseau. Compatible 19 pouces. Ce switch vous permet d'interconnecter les différents composants actifs de votre réseau. Il peut être monté dans vos baies et coffrets 19''. Format 1U, ce switch occupera peu de place dans votre baie ou votre coffret (1 unité = 4,45 cm). Ce switch Gigabit (10/100/1000 Mbps) assure des vitesses de transferts ultra rapides qui permettent le transfert instantané de fichiers volumineux sans interférence. Facile à utiliser, ce switch Plug & Play ne nécessite aucun paramétrage.