• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Uniformatic - 61630 - SWITCH INDUS POE 8xGIGA +1SFP

  • SWITCH INDUSTRIEL POE 8 PORTS GIGABIT 240W +4 SFP RAIL DIN
    • Fabricant : Uniformatic
    • Réf. fabricant : 61630
    • Référence Sonepar : 03231061630
    • EAN : 3660450616304
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SWITCH INDUSTRIEL POE 8 PORTS GIGABIT 240W +4 SFP RAIL DIN

•Les Atouts de l'article:

Ce switch ethernet 8 ports RJ45 10/100/1000Mbps (PoE) + 4 ports SFP permet un fonctionnement dans un milieu de grade industriel hostile. Il est destiné à être installé sur un Rail Din et convient aux chaînes de production et machines automatisées. Ce produit est conçu pour être monté sur un Rail Din standard. Ce switch dispose de 8 ports RJ45 10/100/1000Mbps (PoE) + 4 ports SFP 10/100/1000Mbps. Ce switch nécessite l’utilisation d’un bloc d’alimentation. L’alimentation n’est pas fournie et doit être achetée séparément.Il est nécessaire de vérifier la comptabilité de votre alimentation avec le switch. Si vous possédez déjà un bloc d’alimentation :Vérifiez la compatibilité de la tension du switch avec celle de l’alimentation (48 à 57 V DC).Vérifiez la puissance restante disponible sur le bloc d’alimentation nécessaire à l’ajout du switch (240 W). Dans le cas contraire :Nous vous recommandons l’achat d’un bloc d’alimentation d’une puissance minimum de 240 W et d’une tension comprise entre 48 et 57 V DC.